Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
130RNPH2105S5VC3SA
Leírás
NSK 130RNPH2105S5VC3SA
Anyagszám 130RNPH2105S5VC3SA
BDI anyagszám 18208366
Jellemzők
Profil:
Roller Assembly with Inner Ring and Half Split Outer Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,465
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
Outer Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Plain Split Half Outer Ring | 60MM Outer Width
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No