Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

Ceny umowne


porównaj
7000CTYNSUMP4Y

Porównaj

7000CTYNSUMP4Y

Opis
NSK 7000CTYNSUMP4Y

NSK

Nr. katalogowy 7000CTYNSUMP4Y

Nr kat. BDI 24666683

cechy

Obudowa: Open
Matriał - Kulka: Steel
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry: 8
Inne Funkcje: Single Row | Angular Contact | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 1,024
Szlifowane: Yes
Kąt Styku: 15 Degree
Materiał Koszyka: Polyamide
Ilość Łożysk: 1 (Single)

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
7000CTRSUMP4Y

Porównaj

7000CTRSUMP4Y

Opis
NSK 7000CTRSUMP4Y

NSK

Nr. katalogowy 7000CTRSUMP4Y

Nr kat. BDI 24666682

cechy

Obudowa: Open
Matriał - Kulka: Steel
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry: 8
Inne Funkcje: Single Row | Angular Contact | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 1,024
Szlifowane: Yes
Kąt Styku: 15 Degree
Materiał Koszyka: Phenolic
Ilość Łożysk: 1 (Single)

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
7000A5TRSULP4Y

Porównaj

7000A5TRSULP4Y

Opis
NSK 7000A5TRSULP4Y

NSK

Nr. katalogowy 7000A5TRSULP4Y

Nr kat. BDI 21574029

cechy

Obudowa: Open
Matriał - Kulka: Steel
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry: 8
Inne Funkcje: Single Row | Angular Contact | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 1,024
Szlifowane: Yes
Kąt Styku: 25 Degree
Materiał Koszyka: Phenolic
Ilość Łożysk: 1 (Single)

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość