Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,417
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,449
Külső átmérő - milliméter:
240
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,449
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,449
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,465
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Super Precision
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
2 (1 Pair)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring