NNU49/500KE44CC1P4
Leírás
NSK NNU49/500KE44CC1P4
Anyagszám NNU49/500KE44CC1P4
BDI anyagszám 17760751
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
26,378
Furatprofil:
Tapered
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítőgyűrű:
No