Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
26,378
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Magasság - milliméter:
175
1. furat - hüvelyk:
14,961
Magasság - hüvelyk:
6,89
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
26,378
Egyéb jellemzők:
Single Row | Heavy Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
26,378
Külső átmérő - milliméter:
670
Furat - milliméter:
530
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 2 Single Cup | Back To Back Arrangement | Pressed Steel Cage
Globális cikkszám GPN:
654223
Összeszerelendő alkotórészek:
KLR299.1A (1)
Alapszám:
R530-1
Pontossági Osztály:
Standard
239/500CAMC3P55W509
Leírás
NSK 239/500CAMC3P55W509
Anyagszám 239/500CAMC3P55W509
BDI anyagszám 21734644
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
26,378
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
239/500CAMC3P55W507
Leírás
NSK 239/500CAMC3P55W507
Anyagszám 239/500CAMC3P55W507
BDI anyagszám 21734640
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
26,378
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing