Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
60
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
60
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
185
Vnútorný priemer 1 - palce:
16,535
Výška – palce:
7,283
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Heavy Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,528
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/560CAMC3P55W509
Popis
NSK 239/560CAMC3P55W509
Katalógové číslo výrobcu 239/560CAMC3P55W509
BDI # 21734664
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,528
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing