Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,669
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
23148CAMKDD2E4C3TF
Leírás
NSK 23148CAMKDD2E4C3TF
Anyagszám 23148CAMKDD2E4C3TF
BDI anyagszám 24666261
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,039
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
241/670CAMK30C3W507
Leírás
NSK 241/670CAMK30C3W507
Anyagszám 241/670CAMK30C3W507
BDI anyagszám 25264079
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
42,913
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
23056CAG3MKC4W507TL
Leírás
NSK 23056CAG3MKC4W507TL
Anyagszám 23056CAG3MKC4W507TL
BDI anyagszám 24666468
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,173
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
23152CAMKDD2E4C3TF
Leírás
NSK 23152CAMKDD2E4C3TF
Anyagszám 23152CAMKDD2E4C3TF
BDI anyagszám 24666266
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,669
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing