cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Inner Ring - One Side
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Medium Series
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Light Series
Globalny Numer Części GPN:
451766
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Light Series
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No