Jellemzők
Cikk:
Element
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
5,375
Külső átmérő - milliméter:
136,525
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 1.81
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
925In-Lbs
Jellemzők
Cikk:
Spacer Element
Szélesség - milliméter:
184,15
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
4,56
Külső átmérő - milliméter:
115,824
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | High Speed Ring Design | Maximum Shaft Distance 5
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
550In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
7,25
Jellemzők
Cikk:
Spacer Element
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
4
Külső átmérő - milliméter:
101,6
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | High Speed Ring Design | Maximum Shaft Distance 5
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
365In-Lbs
Jellemzők
Cikk:
Element
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
7,25
Külső átmérő - milliméter:
184,15
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 2.38
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
2300In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Round
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,76
Hézag - milliméter:
25,4
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Thermoplastic
Külső átmérő - hüvelyk:
5,78
Külső átmérő - milliméter:
146,812
Hézag átmérő - milliméter:
146,304
Moduláris - lapos felső méret:
1000
Rögzítési mód:
Finished Bore