ES40-R ELEMENT OMEGA 7300110R
Opis
REXNORD ES40-R ELEMENT OMEGA 7300110R
Nr. katalogowy ES40-R ELEMENT OMEGA 7300110R
Nr kat. BDI 18143334
cechy
Komponent:
Spacer Element
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
9,5
Średnica Zewn. Milimetry:
241,3
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | High Speed Ring Design | Maximum Shaft Distance 7
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
5500In-Lbs
70 HTL HUB OMEGA 7300840
Opis
REXNORD 70 HTL HUB OMEGA 7300840
Nr. katalogowy 70 HTL HUB OMEGA 7300840
Nr kat. BDI 18141369
cechy
Kształt Otworu:
Bushed
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
9,25
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
88,9
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
Średnica Piasty - Milimetry:
165,1
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
22125In-Lbs
E60 ELEMENT OMEGA 7300050
Opis
REXNORD E60 ELEMENT OMEGA 7300050
Nr. katalogowy E60 ELEMENT OMEGA 7300050
Nr kat. BDI 18143291
cechy
Komponent:
Element
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
12,5
Średnica Zewn. Milimetry:
317,5
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 3.44
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
12500In-Lbs
50R STD FLEX ELEMNT WRAPFLEX 0789011
Opis
REXNORD 50R STD FLEX ELEMNT WRAPFLEX 0789011
Nr. katalogowy 50R STD FLEX ELEMNT WRAPFLEX 0789011
Nr kat. BDI 18484394
cechy
Komponent:
Element Assembly
Szerokość w Milimetrach:
69,596
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
9,41
Średnica Zewn. Milimetry:
239,014
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Includes Nylon Cover and Fasteners
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
22200In-Lbs
Szerokość w Calach:
2,74
E30M ELEMENT OMEGA 7300035M
Opis
REXNORD E30M ELEMENT OMEGA 7300035M
Nr. katalogowy E30M ELEMENT OMEGA 7300035M
Nr kat. BDI 18143084
cechy
Komponent:
Element
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Średnica Zewn. Milimetry:
210
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 68
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
412Nm