E50M HSU ELEMENT OMEGA 7300045MHSU
Opis
REXNORD E50M HSU ELEMENT OMEGA 7300045MHSU
Nr. katalogowy E50M HSU ELEMENT OMEGA 7300045MHSU
Nr kat. BDI 18143098
cechy
Komponent:
Element
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Hydrolytically Stable Urethane
Średnica Zewn. Cale:
10,984
Średnica Zewn. Milimetry:
279
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 91
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
864Nm
V245 ELEMENT VIVA 7392670
Opis
REXNORD V245 ELEMENT VIVA 7392670
Nr. katalogowy V245 ELEMENT VIVA 7392670
Nr kat. BDI 18146414
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
137
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
9,646
Średnica Zewn. Milimetry:
245
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Close Coupled | Maximum Shaft Distance 73
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
938Nm
Szerokość w Calach:
5,394
cechy
Profil:
Bushing No Flange
Średnica Nominalna Otworu - Cale:
8
Nominalna Średnica Zewnętrzna - Cale:
8,251
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Duralon
Średnica Zewn. Cale:
8,251
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
254
Średnica Nominalna Otworu - Milimetry:
203,2
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
10
Średnica Zewn. Milimetry:
209,575
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
13,563
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
222,25
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
8,75
Inne Funkcje:
Double Row | Self Aligning | Heavy Duty | Double Collar | Double Set Screw
Typ Obudowy:
Cartridge Unit
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
Rozsuwny/Stały:
Non-Expansion
E30J HSU ELEMENT OMEGA 7300035HSUJBS
Opis
REXNORD E30J HSU ELEMENT OMEGA 7300035HSUJBS
Nr. katalogowy E30J HSU ELEMENT OMEGA 7300035HSUJBS
Nr kat. BDI 24122996
cechy
Komponent:
Element
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
8,25
Średnica Zewn. Milimetry:
209,55
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 2.44
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
3650In-Lbs