0.938X1.828X0.25 CRW1 R / 9409
Opis
SKF 0.938X1.828X0.25 CRW1 R / 9409
Nr. katalogowy 9409 / 0.938X1.828X0.25 CRW1 R
Nr kat. BDI 1298022
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
46,431
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,828
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,938
Średnica Wału - Milimetry:
23,825
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187488
4.331X5.626X0.472 CRWHA1 V / 43345
Opis
SKF 4.331X5.626X0.472 CRWHA1 V / 43345
Nr. katalogowy 43345 / 4.331X5.626X0.472 CRWHA1 V
Nr kat. BDI 1244364
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
142,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,989
Otwór Obudowy - Cale:
5,626
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
4,331
Średnica Wału - Milimetry:
110,007
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
186122
2.75X3.481X0.438 CRW1 R / 27251
Opis
SKF 2.75X3.481X0.438 CRW1 R / 27251
Nr. katalogowy 27251 / 2.75X3.481X0.438 CRW1 R
Nr kat. BDI 1249119
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
88,417
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,481
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,75
Średnica Wału - Milimetry:
69,85
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184733
0.375X0.999X0.25 CRW1 V / 3752
Opis
SKF 0.375X0.999X0.25 CRW1 V / 3752
Nr. katalogowy 3752 / 0.375X0.999X0.25 CRW1 V
Nr kat. BDI 1242018
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
25,375
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
0,999
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
0,375
Średnica Wału - Milimetry:
9,525
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185770
1.125X1.375X0.125 HM14 R / 11050
Opis
SKF 1.125X1.375X0.125 HM14 R / 11050
Nr. katalogowy 11050 / 1.125X1.375X0.125 HM14 R
Nr kat. BDI 1242419
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
34,925
Szerokość Nominalna - Milimetry:
3,175
Otwór Obudowy - Cale:
1,375
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,125
Średnica Wału - Milimetry:
28,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
180943