BS2-2222-2RS5/VT143
Leírás
BS2-2222-2RS5/VT143 ; SMIX-123/0
Anyagszám BS2-2222-2RS5/VT143
BDI anyagszám 22785033
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Egyéb jellemzők:
25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
23220-2RS/VT143
Leírás
23220-2RS/VT143 ; SMIX-123/0
Anyagszám 23220-2RS/VT143
BDI anyagszám 22784585
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,087
Egyéb jellemzők:
25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
párosítható:
No
hatásszög:
60 Degree
Egyéb jellemzők:
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction
Kosáranyag:
Polyamide
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
Not Applicable
S7020 ACD/TBTAVQ612
Leírás
SKF S7020 ACD/TBTAVQ612
Anyagszám S7020 ACD/TBTAVQ612
BDI anyagszám 1306422
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,906
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
3 (1 Triplex Set)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
párosítható:
Yes
hatásszög:
15 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Super Precision
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
2 (1 Pair)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring