Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Plug In | Internal Pilot | Grommet Terminal | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,996
Feszültség:
12 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Plug In | Internal Pilot | Grommet - 300MM Lead Wire | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,976
Feszültség:
12 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
M5
Ki- és Bemenetek száma:
4 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
0.07 - 0.07 Cv Factor | For Air/Inert Gas | Body Ported | Large Flow
Teljes hossz - hüvelyk:
2,185
Feszültség:
12 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | External Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
4,331
Feszültség:
12 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
2" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Közeg:
Hydraulic | Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
1.9 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Normally Closed | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
5,512
Feszültség:
12 VDC