14MPC-43S-20-2517
Leírás
TB WOODS 14MPC-43S-20-2517
Anyagszám 14MPC-43S-20-2517
BDI anyagszám 990740
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,544
Perem külső átmérője - milliméter:
204,216
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,434
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Hézag átmérő - milliméter:
191,618
Rögzítési mód:
Bushed