cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,023
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,96
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
229,184
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
21
14MPC-29S-68-2517
Opis
TB WOODS 14MPC-29S-68-2517
Nr. katalogowy 14MPC-29S-68-2517
Nr kat. BDI 985074
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
146,304
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
193,04
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
578541
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
14MPC-34S-37-2517
Opis
TB WOODS 14MPC-34S-37-2517
Nr. katalogowy 14MPC-34S-37-2517
Nr kat. BDI 989714
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,965
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
164,084
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,855
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,196
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,74
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
151,511
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,02
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,106
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,966
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
578559
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,72