14MPC-38S-90X1.500 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-38S-90X1.500 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-38S-90X1.500 MPB
Nr kat. BDI 982256
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,667
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
182,118
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,557
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
169,342
Sposób Montażu:
Rough Bore
14MPC-38S-125X1.500 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-38S-125X1.500 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-38S-125X1.500 MPB
Nr kat. BDI 985310
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,667
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
182,118
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,557
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
169,342
Sposób Montażu:
Rough Bore
8MPC-38S-36X.500 MPB
Opis
TB WOODS 8MPC-38S-36X.500 MPB
Nr. katalogowy 8MPC-38S-36X.500 MPB
Nr kat. BDI 991423
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,81
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
104,902
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,747
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
40,132
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,58
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
96,774
Sposób Montażu:
Rough Bore
8MPC-38S-62X1.500 MPB
Opis
TB WOODS 8MPC-38S-62X1.500 MPB
Nr. katalogowy 8MPC-38S-62X1.500 MPB
Nr kat. BDI 991678
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,81
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
104,902
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,747
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
66,802
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,63
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
96,774
Sposób Montażu:
Rough Bore
P38-20M-230 X 2-7/8 MPB
Opis
TB WOODS P38-20M-230 X 2-7/8 MPB
Nr. katalogowy P38-20M-230 X 2-7/8 MPB
Nr kat. BDI 992162
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,524
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
264,922
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,354
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
241,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
9,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
241,91
Sposób Montażu:
Rough Bore