Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,825
Perem külső átmérője - milliméter:
263,525
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,715
Futófelület szélesség - milliméter:
45,06
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,774
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
249,555
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Perem külső átmérője - milliméter:
151,13
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,56
Futófelület szélesség - milliméter:
14,656
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,577
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
142,596
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Perem külső átmérője - milliméter:
151,13
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,56
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
142,596
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
374,904
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,866
Futófelület szélesség - milliméter:
352,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
13,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,509
Perem külső átmérője - milliméter:
96,774
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,464
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
89,129
Rögzítési mód:
Bushed