7210 WN DU
Opis
7210 WN DU ŁOŻYSKO ; łozysko parowane \2 szt w opakowaniu
Nr. katalogowy 7210WN DU
Nr kat. BDI 1350379
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
254891
Materiał Koszyka:
Brass
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
MM20BS47DUH A4026
Opis
TIMKEN MM20BS47DUH A4026
Nr. katalogowy MM20BS47DUH A4026
Nr kat. BDI 24622045
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
60 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
2MMVC9114HXVVDULFS934
Opis
TIMKEN 2MMVC9114HXVVDULFS934
Nr. katalogowy 2MMVC9114HXVVDULFS934
Nr kat. BDI 25021539
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | High Speed Seal
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring