Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
28,575
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Vonkajší priemer – milimetre:
140,005
Trieda precíznosti:
Class 3
Šírka – palce:
1,125
Základné číslo:
572 #3
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
19,837
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Vonkajší priemer – milimetre:
100
Globálne číslo dielu GPN:
649320
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
0,781
Základné číslo:
28921A
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
12,065
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,781
Vonkajší priemer – milimetre:
45,237
Ostatné vlastnosti:
Light Medium Duty
Globálne číslo dielu GPN:
649763
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
0,475
Základné číslo:
LM11910
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
125,425
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,724
Vonkajší priemer príruby - palce:
4,938
Vonkajší priemer – milimetre:
119,99
Ostatné vlastnosti:
Flanged OD | With Keyway or Slot
Globálne číslo dielu GPN:
649103
Trieda precíznosti:
Standard
Základné číslo:
472B