23072EJW507C08C3
Leírás
23072EJW507C08C3 ; 190038275
Anyagszám 23072EJW507C08C3
BDI anyagszám 21966265
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
21,26
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
21,5
Külső átmérő - milliméter:
546,1
Furat - milliméter:
396,875
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
655157
Összeszerelendő alkotórészek:
EE234156 (1) | 234215 (1)
Alapszám:
EE234156
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
22,25
Külső átmérő - milliméter:
565,15
Furat - milliméter:
447,675
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Globális cikkszám GPN:
661414
Összeszerelendő alkotórészek:
80176 (1) | 80222 (1)
Alapszám:
80176
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
22,5
Külső átmérő - milliméter:
571,5
Furat - milliméter:
431,8
Egyéb jellemzők:
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | Pilots and Slots Each End | Holes in Large Rib
Globális cikkszám GPN:
656495
Összeszerelendő alkotórészek:
LM869449ADW (1) | LM869410 (2) | LM869410EA (1)
Alapszám:
LM869449
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
21,752
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
193
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
7,598
Egyéb jellemzők:
Single Row | Split Roller | Medium Duty
Ház típusa:
Cartridge Unit
Ház anyaga:
Cast Iron
Rögzítési mód:
Clamp Collar
Gördülő elem:
Cylindrical Roller Bearing
Tágulási / nem tágulási:
Expansion