Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,9
Külső átmérő - milliméter:
276,86
Egyéb jellemzők:
Web Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
SF
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,875
Külső átmérő - milliméter:
276,225
Furat - milliméter:
177,8
Furat - hüvelyk:
7
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | 1 Spacer | 2 Seal | 2 Seal Wear Ring | 1 Backing Ring | 22 Grease
Összeszerelendő alkotórészek:
HM136948 (2) | HM136916XD (1) | HM136948XA (1) | K150189 (2) | K153391 (2) | K150037 (1) | M942 (22)
Alapszám:
HM136948
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,875
Külső átmérő - milliméter:
276,225
Furat - milliméter:
177,8
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
Globális cikkszám GPN:
654691
Összeszerelendő alkotórészek:
HM136948 (2) | HM136916XD (1) | HM136948XA (1) | K147767 (2) | K78880 (1) | K96501 (2) | K118866 (1)
Alapszám:
HM136948
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,9
Külső átmérő - milliméter:
276,86
Egyéb jellemzők:
Solid Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
F
Hornyok száma:
7
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,9
Külső átmérő - milliméter:
276,86
Egyéb jellemzők:
Web Style | Split Taper Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
Q1
Hornyok száma:
2