Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,25
Veľkosť reťaze:
25
Rozteč reťaze – milimetre:
6,35
Typ reťaze:
Roller Chain
Typ ložiska:
Ball Bearing
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
1,72
Dĺžka cez dieru – milimetre:
7,95
Ostatné vlastnosti:
Pre Lubricated
SLD 1500 MM 50X80
Popis
TIMKEN LOVEJOY SLD 1500 MM 50X80
Katalógové číslo výrobcu SLD 1500 MM 50X80
BDI # 598982
Vlastnosti
Komponent:
Keyless Screw Locking Assembly
Rad:
SLD1500
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Vonkajší priemer – milimetre:
80
Vnútorný priemer – milimetre:
50
Dĺžka – milimetre:
24
Ostatné vlastnosti:
12 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Medium to High Torque | Self Releasing | Axial Hub Position Fixed During Clamping
Dĺžka - palce:
0,945
SLD 1500 MM 55X85
Popis
TIMKEN LOVEJOY SLD 1500 MM 55X85
Katalógové číslo výrobcu SLD 1500 MM 55X85
BDI # 598983
Vlastnosti
Komponent:
Keyless Screw Locking Assembly
Rad:
SLD1500
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
3,346
Vonkajší priemer – milimetre:
85
Vnútorný priemer – milimetre:
55
Dĺžka – milimetre:
24
Ostatné vlastnosti:
15 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Medium to High Torque | Self Releasing | Axial Hub Position Fixed During Clamping
Dĺžka - palce:
0,945
SLD 1500 MM 65X95
Popis
TIMKEN LOVEJOY SLD 1500 MM 65X95
Katalógové číslo výrobcu SLD 1500 MM 65X95
BDI # 598985
Vlastnosti
Komponent:
Keyless Screw Locking Assembly
Rad:
SLD1500
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
3,74
Vonkajší priemer – milimetre:
95
Vnútorný priemer – milimetre:
65
Dĺžka – milimetre:
24
Ostatné vlastnosti:
15 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Medium to High Torque | Self Releasing | Axial Hub Position Fixed During Clamping
Dĺžka - palce:
0,945
CJ 55A CI 45MM KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY CJ 55A CI 45MM KW
Katalógové číslo výrobcu CJ 55A CI 45MM KW
BDI # 19074141
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
4,72
Dĺžka cez dieru – milimetre:
65,024
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Curved Jaw | No Metal to Metal Contact | Elastomeric Spider | 4 Jaws
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Priemer náboju – milimetre:
98,044
Druh spojky:
Jaw Coupling