C295 2-3/8 5/8X5/16 KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY C295 2-3/8 5/8X5/16 KW
Katalógové číslo výrobcu C295 2-3/8 5/8X5/16 KW
BDI # 595456
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
9,12
Dĺžka cez dieru – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Priemer náboju – milimetre:
158,75
Druh spojky:
Jaw Coupling
12TF FLNG TAPER-STD UNC THREAD
Popis
TIMKEN LOVEJOY 12TF FLNG TAPER-STD UNC THREAD
Katalógové číslo výrobcu 12TF UNC FLANGE
BDI # 596587
Vlastnosti
Profil otvoru:
Bushed
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
10
Dĺžka cez dieru – milimetre:
101,6
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve | Taper Lock Bushing | UNC Thread
Priemer náboju – milimetre:
146,05
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
7200In-Lbs
LH800 HUB 2-3/4 5/8X5/16KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY LH800 HUB 2-3/4 5/8X5/16KW
Katalógové číslo výrobcu LH800 HUB 2-3/4 5/8X5/16KW
BDI # 23204536
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
8,86
Dĺžka cez dieru – milimetre:
78,994
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Priemer náboju – milimetre:
199,898
Druh spojky:
Jaw Coupling
LH800 HUB 2-7/8 3/4X3/8KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY LH800 HUB 2-7/8 3/4X3/8KW
Katalógové číslo výrobcu LH800 HUB 2-7/8 3/4X3/8KW
BDI # 23204538
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
8,86
Dĺžka cez dieru – milimetre:
78,994
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Priemer náboju – milimetre:
199,898
Druh spojky:
Jaw Coupling
LH800 HUB 3 3/4X3/8KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY LH800 HUB 3 3/4X3/8KW
Katalógové číslo výrobcu LH800 HUB 3 3/4X3/8KW
BDI # 23204540
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
8,86
Dĺžka cez dieru – milimetre:
78,994
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Priemer náboju – milimetre:
199,898
Druh spojky:
Jaw Coupling