cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.54KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
Not Available
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
70
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,756
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,827
HMTA010-20H20BZHVN3 380V 60HZ 3C P1
Opis
TSUBAKI HMTA010-20H20BZHVN3 380V 60HZ 3C P1
Nr. katalogowy HMTA010-20H20BZHVN3 380V 60HZ 3C P1
Nr kat. BDI 23950734
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
90
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,079
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,472
HMTA010-20H20BZHVN3 380V 60HZ 3C P3
Opis
TSUBAKI HMTA010-20H20BZHVN3 380V 60HZ 3C P3
Nr. katalogowy HMTA010-20H20BZHVN3 380V 60HZ 3C P3
Nr kat. BDI 23950735
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
90
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,079
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,472
GMTA020-18U20BHN3
Opis
TSUBAKI GMTA020-18U20BHN3
Nr. katalogowy GMTA020-18U20BHN3
Nr kat. BDI 23946460
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
90
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Brake Type
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,457
Szerokość Całkowita - Cale:
6,87