P26-8M-30-1108 HT250
Opis
DODGE P26-8M-30-1108 HT250
Nr. katalogowy P26-8M-30-1108 HT250
Nr kat. BDI 255165
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,607
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
75,006
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,553
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
66,218
Sposób Montażu:
Bushed
P22-8M-30/1108 1-3/16-KW BOM
Opis
DODGE P22-8M-30/1108 1-3/16-KW BOM
Nr. katalogowy P22-8M-30/1108 1-3/16-KW BOM
Nr kat. BDI 24732677
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,206
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
65
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,152
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
56,032
Sposób Montażu:
Bushed