Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,149
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
60,706
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,119
Šírka tváre – milimetre:
31,75
Šírka tváre - palce:
1,25
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Globálne číslo dielu GPN:
573591
Priemer stúpania – milimetre:
54,585
P24-8M-30-1108 HT250
Popis
DODGE P24-8M-30-1108 HT250
Katalógové číslo výrobcu P24-8M-30-1108 HT250
BDI # 255164
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,002
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Bushed
P26-8M-30-1108 HT250
Popis
DODGE P26-8M-30-1108 HT250
Katalógové číslo výrobcu P26-8M-30-1108 HT250
BDI # 255165
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,607
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
75,006
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,553
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
66,218
Uchytávacia metóda:
Bushed
P24-8M-20-1108 HT250
Popis
DODGE P24-8M-20-1108 HT250
Katalógové číslo výrobcu P24-8M-20-1108 HT250
BDI # 255147
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,104
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
22,225
Šírka tváre - palce:
0,875
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
Hawk PD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
61,12
Uchytávacia metóda:
Bushed
P22-8M-30-1108 HT250
Popis
DODGE P22-8M-30-1108 HT250
Katalógové číslo výrobcu P22-8M-30-1108 HT250
BDI # 255163
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,206
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
65
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,152
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
56,032
Uchytávacia metóda:
Bushed