Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,228
Perem külső átmérője - milliméter:
62,509
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,174
Futófelület szélesség - milliméter:
33,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,312
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
56,591
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
81,534
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,744
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
71,298
Rögzítési mód:
Bushed