P64-14M-170-4545 HT250
Popis
DODGE P64-14M-170-4545 HT250
Katalógové číslo výrobcu P64-14M-170-4545 HT250
BDI # 255585
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,229
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
298,45
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,119
Šírka tváre – milimetre:
187,452
Šírka tváre - palce:
7,38
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
285,217
Uchytávacia metóda:
Bushed