Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
28
Külső átmérő - milliméter:
711,2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
22,457
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
22,394
Futófelület szélesség - milliméter:
30,48
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,2
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
570,408
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
21
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
20,35
Külső átmérő - milliméter:
516,89
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Multi Duty
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
5
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25,35
Külső átmérő - milliméter:
643,89
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Multi Duty
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
5
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Külső átmérő - milliméter:
635
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
8