Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,754
Perem külső átmérője - milliméter:
51,308
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,709
Futófelület szélesség - milliméter:
17,526
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,69
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
44,552
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,504
Perem külső átmérője - milliméter:
41,275
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,459
Futófelület szélesség - milliméter:
16,662
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,656
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
38,202
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,667
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,557
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Orange Color | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576259
Hézag átmérő - milliméter:
169,34
Rögzítési mód:
Rough Bore
PB8MX-25S-36
Leírás
PCT 8M-25S-36/VB ; PB8MX-25S-36
Anyagszám PB8MX-25S-36-MPB
BDI anyagszám 1126080
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
73,914
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,443
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
63,652
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,228
Perem külső átmérője - milliméter:
63,094
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,174
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
56,6
Rögzítési mód:
Rough Bore