Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,404
Perem külső átmérője - milliméter:
40,005
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,384
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
35,662
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,509
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,464
Futófelület szélesség - milliméter:
19,837
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,781
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6W
Hézag átmérő - milliméter:
89,129
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,509
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,464
Futófelület szélesség - milliméter:
13,868
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,546
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6W
Hézag átmérő - milliméter:
89,129
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,105
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,075
Futófelület szélesség - milliméter:
10,338
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,407
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6
Hézag átmérő - milliméter:
53,467
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,105
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,075
Futófelület szélesség - milliméter:
12,7
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,5
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6
Hézag átmérő - milliméter:
53,467
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9