Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,843
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
22332EMBW33W800C4
Popis
TIMKEN 22332EMBW33W800C4
Katalógové číslo výrobcu 22332EMBW33W800C4
BDI # 1317482
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
RAPTOR E20 ELEMENT
Popis
DODGE RAPTOR E20 ELEMENT
Katalógové číslo výrobcu RAPTOR E20 ELEMENT
BDI # 20492737
Vlastnosti
Komponent:
Element
Šírka – milimetre:
107,95
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Rubber
Vonkajší priemer - palce:
7,25
Vonkajší priemer – milimetre:
184,15
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | 0.5 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 1.44 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
2308In-Lbs
Šírka – palce:
4,25
RAPTOR E30 ELEMENT
Popis
DODGE RAPTOR E30 ELEMENT
Katalógové číslo výrobcu RAPTOR E30 ELEMENT
BDI # 20492739
Vlastnosti
Komponent:
Element
Šírka – milimetre:
115,824
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Rubber
Vonkajší priemer - palce:
8,25
Vonkajší priemer – milimetre:
209,55
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | 0.56 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 1.5 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
3651In-Lbs
Šírka – palce:
4,56
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing