cechy
Obudowa:
1 Metal Shield
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
7
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,866
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
2247
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
7
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,866
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
130
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
3/8IN POWERCLEAN 3000 BLUE 300FT/REEL
Opis
GATES 3/8IN POWERCLEAN 3000 BLUE 300FT/REEL
Nr. katalogowy 3/8IN POWERCLEAN 3000 BLUE 300FT/REEL
Nr kat. BDI 18201698
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,68
Średnica Zewn. Milimetry:
17,272
Inne Funkcje:
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 5 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
Użycie Typowe:
Hot and Cold Water High Pressure Cleaning Equipment
Średnica Wewn. - Milimetry:
9,525
Kolor:
Blue
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
7,95
Inne Funkcje:
Radial
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,906
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
269582
Materiał Koszyka:
Nylon
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,748
Długość - Milimetry:
28
Inne Funkcje:
Light Duty | Relubricatable | Plastic Cage | Drawn Shell Type
Długość - Cale:
1,102
Samonastawne:
No
Materiał Obudowy:
Steel
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball