cechy
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
6,375
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
161,925
Seria:
226
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
279,4
Inne Funkcje:
10 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
11
cechy
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
7,75
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
196,85
Seria:
226
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
330,2
Inne Funkcje:
12 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough | With Oil Pipe
Długość - Cale:
13