cechy
Komponent:
Sleeve
Szerokość w Milimetrach:
63,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Neoprene
Średnica Zewn. Cale:
5,063
Średnica Zewn. Milimetry:
128,6
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
1135In-Lbs
Szerokość w Calach:
2,5
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,512
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
Yes
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Globalny Numer Części GPN:
256466
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
56,363
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
85,725
Otwór Calowy:
3,375
Globalny Numer Części GPN:
648600
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
2,219
Numer Podstawowy:
841
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Globalny Numer Części GPN:
256472
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Komponent:
Sleeve
Szerokość w Milimetrach:
87,325
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Neoprene
Średnica Zewn. Cale:
7,063
Średnica Zewn. Milimetry:
179,4
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
2875In-Lbs
Szerokość w Calach:
3,438