cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
Yes
Inne Funkcje:
Normal Axial Internal Clearance
Globalny Numer Części GPN:
254747
Materiał Koszyka:
Brass
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Globalny Numer Części GPN:
257232
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Komponent:
Sleeve
Szerokość w Milimetrach:
63,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Hytrel
Średnica Zewn. Cale:
5,063
Średnica Zewn. Milimetry:
128,6
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
4530In-Lbs
Szerokość w Calach:
2,5
cechy
Komponent:
Sleeve
Szerokość w Milimetrach:
63,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Hytrel
Średnica Zewn. Cale:
5,063
Średnica Zewn. Milimetry:
128,6
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
4530In-Lbs
Szerokość w Calach:
2,5
cechy
Komponent:
Sleeve
Szerokość w Milimetrach:
76,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Hytrel
Średnica Zewn. Cale:
6
Średnica Zewn. Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Split
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
7200In-Lbs
Szerokość w Calach:
3