Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Külső átmérő - milliméter:
110
Furat - milliméter:
50
Furat - hüvelyk:
1,969
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Pontossági Osztály:
Standard
Alapszám:
30310
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Globális cikkszám GPN:
257867
Kosáranyag:
Steel
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
2 Metal Shields
Külső futópálya szélesség - milliméter:
29
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,724
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
2048
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
2211 EKTN9/C3
Leírás
2211 EKTN9/C3 ; CMIX-121/10
Anyagszám 1140039397029125000
BDI anyagszám 1421549
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
25
Egyéb jellemzők:
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C3-Loose
Pontossági Osztály:
ABEC 1 | ISO P0
Rögzítési mód:
Tapered Adapter
Gördülő elem:
Ball Bearing