cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPTF
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.2/1.1 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
5,083
Napięcie:
24 VDC
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPTF
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.93/0.81 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal without Connector | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
4,724
Napięcie:
24 VDC
CPE18-M1H-3GL-1/4;163141
Opis
CPE18-M1H-3GL-1/4 163141 ZAWÓR
Nr. katalogowy 163141
Nr kat. BDI 15070549
cechy
Rodzaj portu:
1/4" G
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Piston | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.3 Cv Factor | 1300 L/Min Flow Rate | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Square Plug Socket | Normally Closed | Internal Pilot Air
Długość Całkowita - Cale:
3,701
Napięcie:
24 VDC
MN1H-2-3/8-MS NR. 161727
Opis
FESTO MN1H-2-3/8-MS NR. 161727
Nr. katalogowy MN1H-2-3/8-MS NR. 161727
Nr kat. BDI 15013398
cechy
Rodzaj portu:
3/8" G
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Diaphragm | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Detent Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
2900 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Inline Installation Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
Długość Całkowita - Cale:
2,638
Napięcie:
24 VDC
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.16 - 0.18 Cv Factor | Negative Common | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type
Długość Całkowita - Cale:
3,406
Napięcie:
24 VDC