cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
25,4
Średnica Podziałowa - Cale:
19,107
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
19,681
Globalny Numer Części GPN:
36411
Średnica Podziałowa - Milimetry:
485,33
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Średnica Podziałowa - Cale:
9,554
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
9,84
Globalny Numer Części GPN:
31677
Średnica Podziałowa - Milimetry:
242,66
Sposób Montażu:
Rough Bore
S1060 1-1/2 KW/2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S1060 1-1/2 KW/2SS
Nr. katalogowy S1060 1-1/2 KW/2SS
Nr kat. BDI 21445598
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
152,4
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,015
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
162,814
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,952
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,478
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,57
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
152,781
Sposób Montażu:
Bushed
25BS60 X 30MM
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 25BS60 X 30MM
Nr. katalogowy 25BS60 X 30MM
Nr kat. BDI 21852143
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,25
Rozmiar Łańcucha:
25
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
6,35
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
4,777
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,92
Średnica Podziałowa - Milimetry:
121,336
Sposób Montażu:
Finished Bore