ARS06-1B26 20MM KW 2SS
Leírás
TSUBAKI ARS06-1B26 20MM KW 2SS
Anyagszám ARS06-1B26 20MM KW 2SS
BDI anyagszám 21850851
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-1
Lánchézag - milliméter:
9,525
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,111
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,314
Egyéb jellemzők:
With 2 Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
79,02
Rögzítési mód:
Finished Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,607
Perem külső átmérője - milliméter:
73,812
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,544
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Type AF
Hézag átmérő - milliméter:
66,218
Rögzítési mód:
Bushed