17X18.5X0.625 HS8 V / 1700228
Opis
SKF 17X18.5X0.625 HS8 V / 1700228
Nr. katalogowy 1700228 / 17X18.5X0.625 HS8 V
Nr kat. BDI 1243920
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
469,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
18,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
17
Średnica Wału - Milimetry:
431,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
182923