3.125X4.125X0.438 CRWHA1 P / 31173
Leírás
SKF 3.125X4.125X0.438 CRWHA1 P / 31173
Anyagszám 31173 / 3.125X4.125X0.438 CRWHA1 P
BDI anyagszám 1250016
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
104,775
Névleges szélesség - milliméter:
11,125
Házfurat - hüvelyk:
4,125
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Polyacrylate
Tengelyátmérő - hüvelyk:
3,125
Tengelyátmérő - milliméter:
79,375
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globális cikkszám GPN:
185171