cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6,95
Średnica Zewn. Milimetry:
176,53
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
581716
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
A | B
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
5
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,25
Średnica Zewn. Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing | Type 1 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
17065
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3L | 4L | A
Rozmiar Tulei:
H
Ilość Rowków:
1
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,003
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
184,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6,949
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
59,538
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,344
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
573913
Średnica Podziałowa - Milimetry:
177,87
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
7,35
Średnica Zewn. Milimetry:
186,69
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing | Web Style | Type 13
Globalny Numer Części GPN:
14414
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
A | B
Rozmiar Tulei:
Q1
Ilość Rowków:
3
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16
Średnica Zewn. Milimetry:
406,4
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style
Globalny Numer Części GPN:
580591
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
5V
Rozmiar Tulei:
E
Ilość Rowków:
4