cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
152,756
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,56
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
88,138
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,47
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
P56-8M-30-2012 HT250
Opis
DODGE P56-8M-30-2012 HT250
Nr. katalogowy P56-8M-30-2012 HT250
Nr kat. BDI 255175
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
151,003
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,56
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
151,13
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,56
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 Millimeter
Inne Funkcje:
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,6
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
152,654
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,551
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
24,638
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,97
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
P56-8M-50-2517 HT250
Opis
DODGE P56-8M-50-2517 HT250
Nr. katalogowy P56-8M-50-2517 HT250
Nr kat. BDI 255188
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
151,003
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,56
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,38
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed