cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
355,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
17,475
Otwór Obudowy - Cale:
14
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
12,5
Średnica Wału - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
Globalny Numer Części GPN:
191581
14X15.5X0.75 HDS1 V / 1400253
Opis
SKF 14X15.5X0.75 HDS1 V / 1400253
Nr. katalogowy 1400253 / 14X15.5X0.75 HDS1 V
Nr kat. BDI 1241954
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
393,7
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
15,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
14
Średnica Wału - Milimetry:
355,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
182020