cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,02
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,106
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,966
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 Millimeter
Inne Funkcje:
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,72
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,02
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,868
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,957
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
40,132
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,58
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,708
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,02
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,868
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,957
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,368
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,92
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type CF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,708
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,036
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
371,348
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,926
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Web Style | Type DF2
Średnica Podziałowa - Milimetry:
356,514
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,02
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,004
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,966
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,22
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,708
Sposób Montażu:
Bushed