1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E / 13750
Popis
SKF 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E / 13750
Katalógové číslo výrobcu 13750 / 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E
BDI # 1241758
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
54,915
Nominálna šírka – milimetre:
14,681
Diera v telese - palce:
2,162
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Ethylene Acrylic Elastomer
Priemer hriadeľu - palce:
1,375
Priemer hriadeľu – milimetre:
34,925
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
605053