815-21T TT SPROCKET GR
Leírás
REXNORD 815-21T TT SPROCKET GR
Anyagszám 815-21T TT SPROCKET GR
BDI anyagszám 19427431
Jellemzők
Furatprofil:
Round
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,089
Hézag - milliméter:
38,1
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
5,12
Külső átmérő - milliméter:
130,048
Hézag átmérő - milliméter:
129,261
Moduláris - lapos felső méret:
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Rögzítési mód:
Rough Bore
820/815-31T RB 3/4IN ARM BODY
Leírás
REXNORD 820/815-31T RB 3/4IN ARM BODY
Anyagszám 820/815-31T RB 3/4IN ARM BODY
BDI anyagszám 18141857
Jellemzők
Furatprofil:
Round
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,452
Hézag - milliméter:
38,1
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
7,53
Egyéb jellemzők:
Arm Body
Hézag átmérő - milliméter:
189,281
Moduláris - lapos felső méret:
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Rögzítési mód:
Rough Bore
NS820-25T 1-7/16IN KWSS
Leírás
REXNORD NS820-25T 1-7/16IN KWSS
Anyagszám NS820-25T 1-7/16IN KWSS
BDI anyagszám 18141311
Jellemzők
Furatprofil:
Round
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,032
Hézag - milliméter:
38,1
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Thermoplastic
Külső átmérő - hüvelyk:
6,07
Külső átmérő - milliméter:
154,178
Hézag átmérő - milliméter:
153,213
Moduláris - lapos felső méret:
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Rögzítési mód:
Finished Bore
820/815-15T RB 3/4IN
Leírás
REXNORD 820/815-15T RB 3/4IN
Anyagszám 820/815-15T RB 3/4IN
BDI anyagszám 18142120
Jellemzők
Furatprofil:
Round
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,688
Hézag - milliméter:
38,1
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
3,63
Egyéb jellemzők:
Block Body
Hézag átmérő - milliméter:
93,675
Moduláris - lapos felső méret:
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Rögzítési mód:
Rough Bore
NS820-21T 30MM KW
Leírás
REXNORD NS820-21T 30MM KW
Anyagszám NS820-21T 30MM KW
BDI anyagszám 18141306
Jellemzők
Furatprofil:
Round
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,089
Hézag - milliméter:
38,1
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Thermoplastic
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
Külső átmérő - milliméter:
130
Hézag átmérő - milliméter:
129,26
Moduláris - lapos felső méret:
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Rögzítési mód:
Finished Bore