Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,507
Perem külső átmérője - milliméter:
70
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,477
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
63,67
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,789
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,759
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
20,05
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,316
Perem külső átmérője - milliméter:
38
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,271
Futófelület szélesség - milliméter:
14,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,571
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
33,42
Rögzítési mód:
Rough Bore
16B-2/Z=21 NR. PD12021
Leírás
LK 16B-2/Z=21 ; PD12021 (=SKF PHS 16B-2B21)
Anyagszám PD12021 (=SKF PHS 16B-2B21)
BDI anyagszám 1405206
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
16B-2
Lánchézag - milliméter:
25,4
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,709
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,235
Egyéb jellemzők:
25MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
170,42
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,789
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,759
Futófelület szélesség - milliméter:
19,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,768
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
20,05
Rögzítési mód:
Rough Bore